Съемник универсальный SPNW34-120MM
Съемник универсальный SPNW34-120MM
Артикул:071452 50
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеТри двухлапых съемника в одном
В комплекте комбинированное устройство из трех съемников с настройкой глубины захвата в зависимости от применения
Для максимальной эффективности
Конструкция длинного узкого крюка идеально подходит для труднодоступных зон. Универсальное применение даже в ограниченном пространстве
Кованые поперечина и крюк
Шпиндель с нитроцементацией
Точная металлообработка захватов обеспечивает надежное и мягкое зацепление захватываемой детали сзади. -
Характеристики
Ширина захвата (A)
130 мм
Глубина захвата (B1)
100 мм
Глубина захвата 2 (B2)
200 мм
Глубина захвата 3 (B3)
250 мм
Длина шпинделя
140 мм
Ширина крючка (D)
27 мм
Длина крючка захвата (E)
6 мм
Толщина крючка захвата (F)
3,6 мм
Вытягиваемый вес, макс. (t max)
2,5 т
Размеры резьбы
M14 x 1.5
Ширина зева ключа
17 мм
Ширина внешнего захвата, мин./макс.
34-130 мм
-
Съемник универсальный SPNW34-120MM Размер: 208 кб