Шланг для шприца арт. 98600
Шланг для шприца арт. 98600
Артикул:0986002
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеУсиленный резиновый шланг для ручного смазочного шприца
- Соединительные фитинги с шестигранником для монтажа без повреждений
- Давление разрыва 1650 бар
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на нашем опыте и результатах проведенных испытаний.
Перед каждым применением проверяйте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Поскольку наша бесплатная служба поддержки клиентов предоставляет техническую информацию или выступает в роли консультанта, мы не несем ответственности за предоставленные услуги, кроме тех случаев, когда предоставленные совет или информация попадают в число оговоренных и указанных в договоре услуг или консультант действовал с умыслом. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции. -
Характеристики
Вес продукта (на 1 шт.)
134 г
Длина
30 см
Соединительная резьба
M10 x 1,0мм
Диаметр
13 мм
-
Шприц для смазки и комплектующие Размер: 138,5 кб