Поясная сумка монтажника, 3 элемента
Поясная сумка монтажника, 3 элемента
Артикул:0715930212
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПоясная сумка с пятью большими отсеками для хранения, с регулируемым по длине ремнем с клипсой для переноски инструментов и материалов непосредственно на себе.
- Два кожаных наружных кармана для отверток, ножей и плоскогубцев
- Свободно движущийся держатель молотка из нержавеющей стали.
- Держатель рулетки из нержавеющей сталью
- Два стопорных кольца для фиксации инструментов весом до 0,5 кг.
- Резиновая лента на внешней стороне для ручек и небольших отверток.
- Изготовлен из высококачественного полиэстера (1680 ден) с отделкой из велюровой кожи на контактных поверхностях.
Строительство, монтаж, ремонт, промышленность, склады и т.д.
Примечание
Показанные на иллюстрациях инструменты в комплект не входят. -
Характеристики
Длина x ширина x высота
650 x 140 x 270 мм
Материал
Полиэстер/кожа
Цвет
Черный цвет
Серый цветПолезная нагрузка, макс.
10 кг
Обхват талии, мин./макс.
800-1200 мм
Вес продукта (на 1 шт.)
853 г
Длина
650 мм
Ширина
140 мм
-
Поясная сумка монтажника, 3 элемента Размер: 288,4 кбБрошюра Сумки Размер: 7,3 мб