Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Сумка электрика поясная 250х110х290

Артикул: 0715930226
Сумка электрика поясная 250X110X290

Сумка электрика поясная 250х110х290

Артикул:0715930226

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Поясная сумка с двумя большими отсеками особенно подходит для электромонтажных работ.
    • Четыре внешних кожаных кармана для отверток, ножей и плоскогубцев.
    • Резиновые ленты внутри и снаружи для инструментов.
    • Нейлоновая лента с застежкой-клипсой для фиксации рулонов скотча.
    • Изготовлен из высококачественного полиэстера (1680 ден) с отделкой из велюровой кожи на контактных поверхностях.
    Область применения:
    Строительство, монтаж, ремонт, промышленность, склады и т.д.

    Примечание
    Показанные на иллюстрациях инструменты в комплект не входят.
  • Характеристики

    Длина x ширина x высота (L x B x H)

    250 x 110 x 290 мм

    Для ремня толщиной

    70 мм

    Материал

    Полиэстер/кожа

    Цвет

    Черный цвет
    Серый цвет

    Вес продукта (на 1 шт.)

    290 г

    Полезная нагрузка, макс.

    3 кг