Трещотка 1/4, 72 зуба, L153 мм Red Stripe, WURTH
Трещотка 1/4, 72 зуба, L153 мм Red Stripe, WURTH
Артикул:5763014901
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрочная конструкция для обеспечения долговечности в сочетании с легким весом - идеальное сочетание, которое обеспечивает надежность при выполнении любой задачи, не утомляя пользователя.
Хромо-ванадиевая сталь
За обычным повышенным моментом затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра следует необходимость в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к коррозии и обеспечивает дополнительную прочность и твердость при тяжелых операциях.
2K Рукоятка
2K - это аббревиатура от “2 компонента”. Он образован смесью жесткого и стойкого пластика (PP или полипропилена) с нескользящим мягким материалом, известным как TPR (термопластичная резина). Он имеет мягкую и удобную ручку, обеспечивающую комфорт при длительном
использовании даже жирными руками.
Кнопка для быстрой замены головок
Упрощает замену крошечных головок, за которые трудно ухватиться.
Рычаг переключения направления вращения
Дополнительное удобство: переключение из положения по часовой стрелке в положение против часовой стрелки осуществляется одной рукой.
72 Зуба в механизме
Позволяет работать в стеснённых условиях. Требуется всего 5 градусов поворота, независимо от того, для затягивания или ослабления.
Сбалансированный дизайн
Разработанный таким образом, чтобы обеспечить максимальную сбалансированность при использовании, гарантируя, что работа будет выполнена без утомления пользователя. -
Характеристики
Размер привода
1/4 дюйма
Материал
Хром-ванадиевая сталь
Материал рукоятки
2-компонентный пластик
Поверхность
Хромированное покрытие
Общая длина (L1)
153 мм
Длина рычага (L2)
142 мм
Длина рукоятки (L3)
70 мм
Диаметр рукоятки (D1)
24,3 мм
Диаметр трещотки (D2)
27 мм
Высота трещотки (B1)
13,2 мм
Высота трещотки с квадратом (B2)
23 мм
-
РЕВЕРСИВНАЯ ТРЕЩЁТКА14 ДЮЙМА Размер: 110,5 кб