Трещотка 1/4" 100 мм
Трещотка 1/4" 100 мм
Артикул:07120145
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеТрещотка 1/4" 100 мм
- Наконечник: для 1/4-дюймового привода шестигранной головки в соответствии с DIN 3126-C 6.3 и E 6.3
- Головка: очень компактная головка трещотки, 64 мелких зубцов
- Поверхность: хромированная
- 2-компонентная рукоятка, исключительно узкая конструкция, под углом вниз 10°
- Очень прочная конструкция, максимальный момент затяжки: 40 Нм
-
Характеристики
Размер наконечника
C 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника
Для наружн. шестигранника
Высота трещоточной головки
10 мм
Диаметр трещотки
16,6 мм
Толщина ручки
10,5 мм
Ширина рукоятки
15 мм
Длина
100 мм
Поверхность
Хромированный
Материал рукоятки
2-компонентный пластик