Трещотка ZEBRA 1/2" 250 мм
Трещотка ZEBRA 1/2" 250 мм
Артикул:07120120
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДиск реверсивный поворотный
- Компактная узкая головка
- Возможность изменения направления (по часовой стрелке и против часовой стрелки)
- Скошенный четырехгранник — простое снятие торцевых головок
- Выгнутый корпус трещотки для более удобного управления
- Поворотный диск с 72 мелкими зубцами; угол поворота 5°
- Хромированная 2-компонентная рукоятка
-
Характеристики
Размер наконечника
1/2 дюйма
Материал
Сталь
Материал рукоятки
2-компонентный пластик
Поверхность
Хромированный
Количество зубьев
72 шт.
Длина (L1)
250 мм
Длина рычага (L2)
240 мм
Длина ручки (L3)
112 мм
Диаметр ручки (D1)
26 мм
Диаметр трещотки (D2)
37 мм
Высота трещоточной головки (B1)
26 мм
Высота трещоточной головки с четырехгранником (B2)
43 мм
-
Трещотка ZEBRA 12 Размер: 102,5 кб