Трещотка ZEBRA 1/2" 250мм, с вращающейся рукояткой, WURTH
Трещотка ZEBRA 1/2" 250мм, с вращающейся рукояткой, WURTH
Артикул:071201206
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИдеально подходит для затяжки в труднодоступных местах
Вращающаяся рукоятка 360°
- Привод приводится во вращение поворотом конца рукоятки
- Работа может быть выполнена в два раза быстрее
- Может быть использована как стандартная трещотка
- Предохранитель предотвращает выпадение или потерю головки
- Просто нажмите кнопку, чтобы отсоединить головку
Переключение поворотного механизма позволяет легко менять направление вращения между вращением по часовой стрелке и вращением против часовой стрелки
Не требующая технического обслуживания зубчатая передача
Мелкозубчатый, с 52 зубьями, углом поворота в обратную сторону 7°, абсолютно не требует технического обслуживания, гарантируется постоянная смазка механизмов -
Характеристики
Размер наконечника
1/2 дюйма
DIN
3122
Материал
Сталь хромованадиевая
Материал рукоятки
2-компонентный пластик
Поверхность
Хромированная блестящая
Длина (L1)
250 мм
Длина рычага (L2)
240 мм
Длина ручки (L3)
114 мм
Диаметр ручки (D1)
33 мм
Диаметр трещотки (D2)
43,5 мм
Высота трещоточной головки (B1)
29,2 мм
Высота трещоточной головки с четырехгранником (B2)
46,2 мм
-
Трещотки с поворотными рукоятками Размер: 1,3 мб