Трещотка ZEBRA 1/4" 135 мм
Трещотка ZEBRA 1/4" 135 мм
Артикул:07120140
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДиск реверсивный поворотный
- Компактная узкая головка
- Возможность изменения направления (по часовой стрелке и против часовой стрелки)
- Скошенный четырехгранник — простое снятие торцевых головок
- Выгнутый корпус трещотки для более удобного управления
- Поворотный диск с 72 мелкими зубцами; угол поворота 5°
- Длина 135 мм
- Хромированная 2-компонентная рукоятка
- DIN 3122, ISO 3315
-
Характеристики
: - Размер наконечника: 1/4 дюйма
- Длина (L1): 138 мм
- Диаметр трещотки (D2): 24 мм
- Материал рукоятки: 2-компонентный пластик
- Поверхность: Хромированный
-
Трещотка ZEBRA 14 135 мм Размер: 93,1 кб