Клещи обжимные для изолированных разъёмов 0,5-6,0QMM, WURTH
Клещи обжимные для изолированных разъёмов 0,5-6,0QMM, WURTH
Артикул:0714106111
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественный премиальный ручной обжимной инструмент немецкого производства
- Компактная, легкая конструкция
-
С функцией принудительной остановки для надежного обжима (разблокируется)
-
Высокое усилие обжима благодаря эффективным передаточным числам
-
2-х компонентные рукоятки эргономичной формы для комфортной и легкой работы
-
Характеристики
Тип разъема
Изолированные обжимные кабельные наконечники
Сечение проволоки, мин./макс.
0,5-6 мм²
Количество мест обжима
3 шт.
Локатор
Нет
Длина (L)
215 мм
Материал
Инструментальная сталь
Поверхность
Вороненый
Материал рукоятки
2-компонентный пластик
-
0714106111 Обжимные клещи для изолированных контактов Размер: 562 кб