Обжимные клещи для неизолированных контактов 0,1-2,5QMM, WURTH
Обжимные клещи для неизолированных контактов 0,1-2,5QMM, WURTH
Артикул:0714104121
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественный премиальный ручной обжимной инструмент немецкого производства
- Компактная, легкая конструкция
- С функцией принудительной остановки для надежного обжима (разблокируется)
- Высокое усилие обжима благодаря эффективным передаточным числам
- 2-х компонентные рукоятки эргономичной формы для комфортной и легкой работы
-
Характеристики
Тип разъема
Неизолированные вставные разъемы
Сечение проволоки, мин./макс.
0,1-2,5 мм²
Количество мест обжима
4 шт.
Локатор
Нет
Длина (L)
215 мм
Материал
Инструментальная сталь
Поверхность
Вороненый
Материал рукоятки
2-компонентный пластик
-
0714104121 Обжимные клещи для неизолированных контактов Размер: 568,7 кб