Обжимные клещи для обжима трубчатых контактов 0,14-16мм², WURTH
Обжимные клещи для обжима трубчатых контактов 0,14-16мм², WURTH
Артикул:0714107162
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрименяется для изолированных и неизолированных наконечников проводов
- Автоматическая настройка на соответствующий диаметр обжима
- 2-компонентные ручки эргономичной формы для комфортной и легкой работы
- Сделано в Германии
-
Характеристики
Сечение проволоки, мин./макс.
0,08-16 мм²
Количество мест обжима
1 шт.
Конфигурация профиля
Четырехгран.
Конструкция
Würth Mask — светло-серая полупрозрачная пленка с плотными микропорами, не допускающая образование пятен на транспортном средстве даже при низкой остаточной влажности.
Длина (L)
180 мм
Материал
Инструментальная сталь
Поверхность
Вороненый
Материал рукоятки
2-компонентный пластик