Набор цанг для стопорных колец, 19-60мм/4шт.
Набор цанг для стопорных колец, 19-60мм/4шт.
Артикул:071402 30
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеКомплект из 4 штук
Рукоятка: с пластмассовым покрытием
Обеспечивает надежный обхват, предотвращает проскальзывания
Наконечник из высокоплотной пружинной стали
Высокая устойчивость при снятии зажатых колец.
Запрессованные наконечники
Максимальная прочность при снятии зажатых колец; установка колец без деформации.
Винтовое и монтажное соединение
Высокая точность и плавная работа.
Большие контактные поверхности
Установка колец без перекоса.
Головка инструмента
Узкая форма для свободного доступа к деталям в узких местах.
Состав набора:№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Цанга внутр. стоп. колец прям. Тип С, 19-60 мм 071402 03 1 2 Цанга внутр. стоп. колец изогн. Тип D, 19-60 мм 071402 08 1 3 Цанга внеш. стоп. колец прям. Тип A, 19-60 мм 071402 13 1 4 Цанга внеш. стоп. колец изогн. Тип В, 19-60 мм 071402 18 1
-
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
4 шт.
Вес продукта (на 1 шт.)
739 г