Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Ударная головка для выкручивания заломанных болтов 1/2, 19 мм

Артикул: 096513 919
Ударная головка для выкручивания заломанных болтов 1/2, 19 мм

Ударная головка для выкручивания заломанных болтов 1/2, 19 мм

Артикул:096513 919

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Конический спиральный профиль
    • 6 абразивных полос обеспечивают надежный захват даже на полностью повернутых фиксирующих элементах
    • Изготовлен из хромомолибденовой стали
    • Привод — 1/2 дюйма, квадрат
    Область применения
    Для ремонта и демонтажа во всех мастерских для легковых и грузовых автомобилей, слесарных мастерских, металлообрабатывающих заводов и т. д.

  • Характеристики

    Привод

    1/2 дюйма

    Длина (L1)

    34 мм

    Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)

    27 мм

    Внешний диаметр торцового ключа (D1)

    27 мм

    Глубина торцового ключа (t)

    15 мм

    Материал

    Хром-молибден

    Поверхность

    Фосфатированное исполнение