Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Ударная головка коротк. 1/2" SW 10 L38 мм.

Артикул: 071413 03
Ударная головка коротк. 1/2"  SW 10 L38 мм.

Ударная головка коротк. 1/2" SW 10 L38 мм.

Артикул:071413 03

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Метрическая, укороченная
    • Для использования с электрическими или пневматическими отвертками и ударными отвертками
    • Стандарт: DIN 3129, DIN 3121/ISO 1174
    • Исполнение: кованое, вороненое
    • Привод: Квадратное углубление 1/2"
    • Наконечник: Шестигранный, метрический
    • Геометрия: укороченная
  • Характеристики

    Привод

    1/2 дюйма

    Тип привода

    Внутренний квадрат

    Ширина зева ключа

    10 мм

    Тип наконечника

    Для наружн. шестигр.

    Длина (L1)

    38 мм

    Внешний диаметр торцового ключа (D1)

    17 мм

    Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)

    25 мм

    Глубина торцового ключа (t)

    5 мм

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Вороненый

    Стандарты

    ISO 1174