Ударная головка коротк. 1/2" SW 16 L38 мм.
Ударная головка коротк. 1/2" SW 16 L38 мм.
Артикул:071413 071
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМетрическая, укороченная
- Для использования с электрическими или пневматическими отвертками и ударными отвертками
- Стандарт: DIN 3129, DIN 3121/ISO 1174
- Исполнение: кованое, вороненое
- Привод: Квадратное углубление 1/2"
- Наконечник: Шестигранный, метрический
- Геометрия: укороченная
-
Характеристики
Привод
1/2 дюйма
Тип привода
Внутренний квадрат
Ширина зева ключа
16 мм
Тип наконечника
Для наружн. шестигр.
Длина (L1)
38 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
25 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)
30 мм
Глубина торцового ключа (t)
8 мм
Материал
Сталь
Поверхность
Вороненый
Стандарты
ISO 1174
-
Ударная головка коротк. 12 Размер: 94 кб