Ударная головка коротк. 1" SW 34 L62мм.
Ударная головка коротк. 1" SW 34 L62мм.
Артикул:071415 041
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеШестигранная, метрическая, укороченная
- Подходит для всех стандартных электрических и пневматических шуруповертов
- Стандарт: Внутренний квадрат DIN 3121
- Исполнение: кованое, вороненое
-
Характеристики
Привод
1 дюйм
Ширина зева ключа
34 мм
Длина (L1)
62 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
54 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)
54 мм
Глубина торцового ключа (t)
20 мм
-
Ударная головка коротк. 1 Размер: 86,5 кб