Ударная головка шестигранная длинная 1/2" WS 18
Ударная головка шестигранная длинная 1/2" WS 18
Артикул:0714137142
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеУдарная шестигранная головка метрическая, удлиненная
- Для использования с электрическими или пневматическими отвертками и ударными отвертками
- Стандарт: ISO 9001
- Исполнение: кованое, вороненое
- Привод: квадрат 1/2” с канавкой для фиксации штифтами и кольцами
- Наконечник: Шестигранный, метрический
- Геометрия: Удлиненная
-
Характеристики
Привод
1/2 дюйма
Тип привода
Внутренний квадрат
Ширина зева ключа
18 мм
Тип наконечника
Для наружного шестигранника
Длина (L1)
78 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
27 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)
29 мм
Глубина торцового ключа (t)
30 мм
Материал
Хром молибденовая сталь
Поверхность
Вороненый
Стандарты
ISO 9001
-
Ударная головка шестигранная длинная 12 Размер: 88,7 кб