Ударные головки
Ударная головка шестигранная длинная 1/2" WS 22
Артикул:071413716
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеУдарная шестигранная головка метрическая, удлиненная
- Для использования с электрическими или пневматическими отвертками и ударными отвертками
- Стандарт: ISO 9001
- Исполнение: кованое, вороненое
- Привод: квадрат 1/2” с канавкой для фиксации штифтами и кольцами
- Наконечник: Шестигранный, метрический
- Геометрия: Удлиненная
-
Технические характеристики

Привод
1/2 дюйма
Тип привода
Внутренний квадрат
Ширина зева ключа
22 мм
Тип наконечника
Для наружного шестигранника
Длина (L1)
78 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
31,5 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)
31 мм
Глубина торцового ключа (t)
36 мм
Материал
Хром молибденовая сталь
Поверхность
Вороненый
Стандарты
ISO 9001
-
Ударная головка шестигранная длинная 12 Размер: 88,7 кб























