Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Ударная головка шестигранная длинная 1" WS 30

Артикул: 0714157130
Ударная головка шестигранная длинная 1" WS 30

Ударная головка шестигранная длинная 1" WS 30

Артикул:0714157130

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Шестигранная, метрическая, удлиненная, привод POWERDRIV®
    • Подходит для всех стандартных электрических и пневматических шуруповертов
    • Стандарт: Внутренний квадрат DIN 3121, ISO 1174
    • Привод: Квадрат 1” с канавкой для фиксации штифтами и кольцами, POWERDRIV®
    • Исполнение: Кованое, вороненое
  • Характеристики

    Привод

    1 дюйм

    Тип привода

    Внутренний квадрат

    Ширина зева ключа

    30 мм

    Тип наконечника

    Для наружного шестигранника

    Длина (L1)

    90 мм

    Внешний диаметр торцового ключа (D1)

    49 мм

    Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)

    54 мм

    Глубина торцового ключа (t)

    37 мм

    Материал

    Хром молибденовая сталь

    Поверхность

    Вороненый

    Стандарты

    ISO 9001