Ударная головка шестигранная длинная 1" WS 32
Ударная головка шестигранная длинная 1" WS 32
Артикул:0714157132
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеШестигранная, метрическая, удлиненная, привод POWERDRIV®
- Подходит для всех стандартных электрических и пневматических шуруповертов
- Стандарт: Внутренний квадрат DIN 3121, ISO 1174
- Привод: Квадрат 1” с канавкой для фиксации штифтами и кольцами, POWERDRIV®
- Исполнение: Кованое, вороненое
-
Характеристики
Привод
1 дюйм
Тип привода
Внутренний квадрат
Ширина зева ключа
32 мм
Тип наконечника
Для наружного шестигранника
Длина (L1)
90 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
51 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)
54 мм
Глубина торцового ключа (t)
37 мм
Материал
Хром молибденовая сталь
Поверхность
Вороненый
Стандарты
ISO 9001
-
Ударная головка шестигранная длинная 1 Размер: 88,3 кб