Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Ударная головка шестигранная удлиненная 3/4" WS 22

Артикул: 071414711
Ударная головка шестигранная удлиненная 3/4" WS 22

Ударная головка шестигранная удлиненная 3/4" WS 22

Артикул:071414711

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Метрическая, удлиненная
    • Для использования с электрическими или пневматическими отвертками и ударными отвертками
    • Стандарт: ISO 9001
    • Исполнение: кованое, вороненое
    • Привод: квадрат 3/4” с канавкой для фиксации штифтами и кольцами
    • Наконечник: Шестигранный, метрический
    • Геометрия: удлиненная
  • Характеристики

    Привод

    3/4 дюйма

    Тип привода

    Внутренний квадрат

    Ширина зева ключа

    22 мм

    Тип наконечника

    Для наружного шестигранника

    Длина (L1)

    90 мм

    Внешний диаметр торцового ключа (D1)

    37 мм

    Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)

    40 мм

    Глубина торцового ключа (t)

    40 мм

    Материал

    Хром молибденовая сталь

    Поверхность

    Вороненый

    Стандарты

    ISO 9001