Ударная головка удл. 1/2" SW 19 L78мм
Ударная головка удл. 1/2" SW 19 L78мм
Артикул:071413 15
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМетрическая, удлиненная
- Для использования с электрическими или пневматическими отвертками и ударными отвертками
- Стандарт: DIN 3121/ISO 1174
- Исполнение: кованое, вороненое
- Привод: Квадратное углубление 1/2"
- Наконечник: Шестигранный, метрический
- Геометрия: удлиненная
-
Характеристики
Привод
1/2 дюйма
Тип привода
Внутренний квадрат
Ширина зева ключа
19 мм
Тип наконечника
Для наружн. шестигр.
Длина (L1)
78 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
27 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)
30 мм
Глубина торцового ключа (t)
9 мм
Материал
Сталь
Поверхность
Вороненый
Стандарты
ISO 1174, DIN 3121
-
Ударная головка удл. 12 L 78 мм Размер: 95,3 кб