Ударная торцевая головка 1/2 дюйма ТХ50
Ударная торцевая головка 1/2 дюйма ТХ50
Артикул:071513650
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДля винтов TX
- Для использования с электрическими или пневматическими отвертками и ударными отвертками
- Стандарт: DIN 3121/ISO 1174
- Исполнение: кованое, вороненое
- Привод: Квадратное углубление 1/2"
- Наконечник: Внутр. TX
- Геометрия: укороченная
-
Характеристики
Привод
1/2 дюйма
Тип привода
Внутренний квадрат
Размер наконечника
TX50
Тип наконечника
TX
Длина (L1)
43 мм
Длина лезвия (L2)
20,3 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
25 мм
Материал
Сталь
Поверхность
Вороненая
Стандарты
ISO 1174, DIN 3121