Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор углов. винтовертов длин., 9 шт. SW 1,5-10, RED LINE

Артикул: 575240 100
Набор углов. винтовертов длин., 9 шт. SW 1,5-10, RED LINE

Набор углов. винтовертов длин., 9 шт. SW 1,5-10, RED LINE

Артикул:575240 100

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Сферическая головка, особо длинное исполнение, в пластмассовом держателе, 9 шт.
    • Стержень: Шестигранное лезвие со сферической головкой,
    • Матовое хромирование
    Стандарт: ISO 2936
  • Характеристики

    Тип наконечника

    Для шестигранного гнезда

    Входит в комплект поставки

    1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

    Количество штук в ассортименте/наборе

    9 шт

    Конструкция

    С шаровой головкой с одной стороны