Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор Т-образных шестигранников (2,5-8мм), 6шт.

Артикул: 061311406
Набор Т-образных шестигранников (2,5-8мм), 6шт.

Набор Т-образных шестигранников (2,5-8мм), 6шт.

Артикул:061311406

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Асимметричная двухкомпонентная рукоятка для лучшего захвата и идеальной передачи энергии

    Оптимальная эргономика
    • Вогнутая ладонная поверхность Т-образной рукоятки обеспечивает комфортную работу
    • Оптимальная адаптация к руке снижает утомляемость при работе
    • Гарантирует, что вы сможете работать дольше
    Быстрый поиск нужного размера 
    • Крупные символы размера облегчают поиск нужного размера диска
    • Помогает цветное пластиковое кольцо в соответствии с цветовым кодом Wurth
    Универсальный
    Короткая сторона подходит для работы в ограниченном пространстве, а также для увеличения рычага

    Скорость и точность
    • Зона быстрого поворота с канавками и легким воротком повышает скорость работы
    • Также предотвращает соскальзывание пальцев
    • С наконечником Black Point для высокой точности посадки
    • С шаровой головкой с рабочим углом 25°, арт. 06131145, 06131146, 06131148
    Удобство хранения
    Сквозное отверстие позволяет хранить Т-образную рукоятку на настенном крючке

    Повышенная коррозионная стойкость
    Матовое хромированное лезвие повышает устойчивость к коррозии
  • Характеристики

    Входит в комплект поставки

    2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    6 шт.