Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор углов. винтовертов ZEBRA длин., 9 шт. SW 1,5-10

Артикул: 071531 120
Набор углов. винтовертов ZEBRA длин., 9 шт. SW 1,5-10

Набор углов. винтовертов ZEBRA длин., 9 шт. SW 1,5-10

Артикул:071531 120

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 10

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    9 шт., в пластмассовом держателе, удлиненное исполнение
    • Глянцевое никелевое покрытие
    • Скошенные передние кромки
    ISO 2936L (аналогично DIN 911)
  • Характеристики

    Тип наконечника

    Для шестигранного гнезда

    Входит в комплект поставки

    1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

    Количество штук в ассортименте/наборе

    9 шт

    Конструкция

    Удлиненные