Набор углов. винтовертов ZEBRA коротк. 10 шт. SW 1,5-12
Набор углов. винтовертов ZEBRA коротк. 10 шт. SW 1,5-12
Артикул:071531 110
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВ пластмассовом держателе, 10 шт., короткое исполнение
- Глянцевое никелевое покрытие
- Скошенные передние кромки
-
Характеристики
Тип наконечника
Для шестигранного гнезда
Входит в комплект поставки
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 мм
Количество штук в ассортименте/наборе
10 шт
Конструкция
Укороченные
-
Наборы угловых винтовертов ZEBRA Размер: 119 кб