Шестигранник Torx Zebra, TX10, 75мм
Шестигранник Torx Zebra, TX10, 75мм
Артикул:061311910
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеАсимметричная двухкомпонентная рукоятка для лучшего захвата и идеальной передачи энергии
Оптимальная эргономика
- Вогнутая форма Т-образной рукоятки обеспечивает комфортную работу
- Оптимальная адаптация к руке снижает утомляемость при работе
- Обеспечивает возможность продолжительной работы
- Крупные символы размера облегчают поиск нужного размера диска
- Помогает цветное пластиковое кольцо в соответствии с цветовым кодом Wurth
Короткая сторона подходит для работы в ограниченном пространстве, а также для увеличения рычага
Скорость и точность
- Зона быстрого поворота с канавками и легким воротком повышает скорость работы
- Также предотвращает соскальзывание пальцев
- С наконечником Black Point для высокой точности посадки
Сквозное отверстие позволяет хранить Т-образную рукоятку на настенном крючке
Повышенная коррозионная стойкость
Матовое хромированное лезвие повышает устойчивость к коррозии
Область применения
Для затягивания винтов и гаек, например, при ремонте и техническом обслуживании велосипедов и автомобилей, в двигателестроении и/или в промышленности и торговле -
Характеристики
Материал рукоятки
2-компонентный пластик
Размер наконечника
TX10
Диаметр наконечника
3 мм
Длина (L1)
124 мм
Длина лезвия (L2)
75 мм
Ширина (B1)
78 мм
Длина бокового стержня (B2)
13 мм
Ширина рукоятки (T)
16,5 мм
Поверхность
Хромированный