Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор угловых винтовертов Red Stripe, HEX, со сферической головкой, короткие, 1,5-10мм, 9 шт., WURTH

Артикул: 575241 100
Набор угловых винтовертов Red Stripe, HEX, со сферической головкой, длинные, 1,5-10мм, 9 шт., WURTH,

Набор угловых винтовертов Red Stripe, HEX, со сферической головкой, короткие, 1,5-10мм, 9 шт., WURTH

Артикул:575241 100

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Прочная конструкция и долговечный материал для самых требовательных применений в различных отраслях, таких как автомобилестроение, сборка мебели и промышленность. Идеальное сочетание доступности и надежности.

    Хром-ванадиевая сталь
    Обычно требуется повышенный крутящий момент для затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра, поэтому требуется очень прочная сталь. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к коррозии и обеспечивает дополнительную прочность и твердость при тяжелых операциях.

    Противоскользящая текстура
    Лезвие покрыто толстым слоем текстурированного матового хрома, который обеспечивает приятный прочный захват. Это также обеспечивает дополнительную устойчивость к маслам,
    смазкам, грязи и другим агрессивным веществам, обычно встречающимся в мастерских и на строительных площадках, таким как цемент и растворители из краски, которые могут воздействовать на поверхность и приводить к коррозии.

    Немагнитный наконечник
    Не притягивает металлическую стружку, которая может засорить резьбу или привод головки.

    Шаровидный наконечник
    Большая степень гибкости и доступ в ограниченном пространстве. может вставляться в крепежные элементы под различными углами до 30 градусов. Полезно при работе с крепежными элементами, расположенными в узких зазорах между панелями.

    Лезвие шестигранной формы
    Позволяет достигать более высоких уровней крутящего момента с помощью гаечного ключа или плоскогубцев, прикрепленных к лезвию.

    Угол поворота 90 градусов
    Удобный доступ к труднодоступным крепежным элементам. Кроме того, скошенная кромка значительно облегчает быстрое крепление гаечного ключа к приводу головки).

    Видимая маркировка
    Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя без особых усилий выбрать нужный инструмент из сумки для инструментов, экономя время и усилия.

    Легкий, компактный и прочный пластиковый футляр
    Идеально подходит для хранения в кармане, в чехле на поясе для инструментов. На нем нанесены крупные, легко читаемые размеры, как на валах, на которых выгравированы большие размеры.
  • Характеристики

    Тип наконечника

    Для шестигранного гнезда

    Входит в комплект поставки

    1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

    Количество штук в ассортименте/наборе

    9 шт.

    Дизайн

    С шаровой головкой с одной стороны
    Длинный