Угловой винтоверт Red Stripe, Т-образный, HEX, со сферической головкой, 10мм-260мм, WURTH
Угловой винтоверт Red Stripe, Т-образный, HEX, со сферической головкой, 10мм-260мм, WURTH
Артикул:5751132007
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКонструкция Т-образной рукоятки позволяет без усилий достигать очень высокого и точного момента затяжки деталей, преодолевая труднодоступные винты, независимо от того, застряли они, заедают или к ним трудно получить доступ. Чрезвычайно популярны при обслуживании автомобилей и велосипедов, а также при сборке мебели. Длительное использование без ущерба для вашего бюджета с помощью Red-Stripe.
S2 стальное лезвие
Сплав S2 (аналог 5ХВ2С) по сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают лучшими свойствами, такими как ударопрочность. Сплав S2 наделяет инструмент прочностью, его трудно сломать, но при этом достаточной гибкостью, чтобы противостоять скручиванию, поскольку это характерное движение при использовании винтовертов.
Двухкомпонентная рукоятка
Рукоятки изготовлены из смеси жесткого и стойкого пластика (PP или полипропилена) с нескользящим мягким материалом, известным как TPR (термопластичная резина). Инструмент имеет мягкую и удобную ручку, обеспечивающую комфорт при длительном использовании даже загрязнёнными маслом руками.
Немагнитный наконечник
Не притягивает металлическую стружку, которая может засорить резьбу или привод отвёртки.
Чётко читаемая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя без особых усилий выбрать нужный инструмент из сумки для инструментов, экономя время и усилия.
Универсальный дизайн
В задней части отвёрток имеется отверстие, и оно может быть использовано для удобства хранения на инструментальном стеллаже, может служить держателем для шнурка, что позволяет легко переносить их или привязывать при работе на высоте
Шестигранный наконечник
Позволяет достигать более высоких уровней крутящего момента с помощью гаечного ключа или плоскогубцев, прикрепляемых к лезвию.
Широкоугольное смещение
Обеспечивает исключительную мобильность с широким смещение до 30 градусов при работе в стесненных условиях или с очень низким зазором. -
Характеристики
Материал ручки
2-компонентный пластик
Поверхность
Хромированное покрытие
Ширина по плоскости
10 мм
Длина (L1)
260 мм
Длина лезвия (L2)
187 мм
Ширина рукоятки (T)
73 мм
Ширина рукоятки х длина рукоятки (BxC)
73 x 107 мм
-
T-ОБРАЗНЫE КЛЮЧИ С ШЕСТИГРАННЫМ ШАРОВИДНЫМ ПРИВОДОМ (HEX) Размер: 75,8 кбRed Stripe Hand Tools Catalog Размер: 1,4 мб