Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Угловой винтоверт Red Stripe, Т-образный, TX25-190мм, WURTH

Артикул: 5751140004
Угловой винтоверт Red Stripe, Т-образный, TX25-190мм, WURTH

Угловой винтоверт Red Stripe, Т-образный, TX25-190мм, WURTH

Артикул:5751140004

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    TORX привод обеспечивает передачу более высокого крутящего момента, поэтому винты и болты можно затягивать более надежно. Широко используется в автомобилях, мотоциклах, велосипедах, компьютерных системах, жестких дисках и бытовой электронике. Длительное использование без ущерба для вашего бюджета с помощью Red Stripe.

    2-стальное лезвие
    Сплав S2 (аналог 5ХВ2С). По сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают лучшими свойствами, такими как ударопрочность. Сплав S2 наделяет инструмент прочностью, его трудно сломать, но при этом достаточно гибким, чтобы противостоять скручиванию, поскольку это характерное движение при использовании отверток.

    Двухкомпонентная рукоятка
    Рукоятки изготовлены из смеси жесткого и стойкого пластика (PP или полипропилена) с нескользящим мягким материалом, известным как TPR (термопластичная резина). Инструмент имеет мягкую и удобную ручку, обеспечивающую комфорт при длительном использовании даже загрязнёнными маслом руками.

    Немагнитный наконечник
    Не притягивает металлическую стружку, которая может засорить резьбу или привод отвёртки.

    Чётко читаемая маркировка
    Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя без особых усилий выбрать нужный инструмент из сумки для инструментов, экономя время и усилия.

    Наконечник круглой формы
  • Характеристики

    Материал ручки

    Двухкомпонентный пластик

    Тип привода

    TX25

    Длина (L1)

    201 мм

    Длина лезвия (L2)

    140 мм

    Длина бокового наконечника (B2)

    18 мм

    Ширина рукоятки (T)

    61 мм

    Ширина рукоятки x Длина x Длина бокового наконечника (BxCxD)

    61 x 91 x 18 мм

    Поверхность

    Хромированное покрытие