Лопатки для стеклопакетов
Подушка воздушная AMOBAG 50х160мм
Артикул:071567 80
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрименяется при установке оконных рам
Материал: пластмасса со стекловолокном
Грузоподъемность: 100 кг на подушку
Ширина: 3–50 мм
Предотвращает царапание поверхности
Мягкая воздушная подушка защищает оконную коробку и раму
Простая, точная установка окна
Не требуют установки клиньев
Подушку Amo Bag можно использовать повторно
Чистые стыковочные швы
Используется при завершении монтажа окна и нанесении герметизирующего состава -
Технические характеристики
Ширина швов, мин./макс.
3-50 мм
Несущая способность (одиночная)
100 кг
Материал
Пластик, армированный волокном
-
Пневмоподушка AMO Bag Размер: 372 кб


























