Захват вакуумный одинарный, до 8 кг, WURTH
Захват вакуумный одинарный, до 8 кг, WURTH
Артикул:071558 015
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеГоловка и управление одной рукой
Быстрое и эффективное действие
благодаря управлению одной рукой и быстродействующим замыканием
Подходит для хрупких предметов
Тонкие стеклянные панели можно без опасений удерживать этим устройством с низкой силой всасывания
Для удержания малых предметов
Благодаря присоске малого диаметра
Примечание
Направление усилия - вертикально к всасывающему диску -
Характеристики
Диаметр
70 мм
Грузоподъемность
8 кг
-
Вакуумныхй захват одинарный Размер: 221,3 кб