Резьбовой наконечник заклепочника для гайки-заклепки М4
Резьбовой наконечник заклепочника для гайки-заклепки М4
Артикул:091794840
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеС соплом, для всех резьбовых заклепок с полукруглыми и потайными головками продукции, арт. которых начинается на префикс 0948
Примечание
Перед использованием проведите проверку резьбовых заклепок, выпущенных другим изготовителем (не компанией Wurth). -
Характеристики
Материал
Сталь
Тип резьбы x номинальный диаметр
M4
Номинальный диаметр
4 мм
Подходит для резьбы
M4
Использование резьбовой шпильки M8 ограничено для резьбовых заклепок, указанных в качестве принадлежностей. -
Резьбовой наконечник заклепочника для гайки-заклепки Размер: 136,8 кб