Кисть плоская WURTH LM светлая 40мм
Кисть плоская WURTH LM светлая 40мм
Артикул:069300440
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПлоская кисть LM светлая Для красок на основе растворителей.
Высококачественная плоская кисть со светлой щетиной для равномерной обработки поверхности благодаря тонким кончикам волокон.
Не набухает в воде
Благодаря использованию специально разработанной синтетической щетины кисть не набухает в воде.
Удобен в использовании
Неокрашенная, шлифованная ручка из бука удобна в использовании.
Высокая производительность поверхности
Большое количество щетинок (толщина 12) позволяет быстрее окрасить большую площадь.
Область применения
Подходит для всех задач окраски красками на основе растворителей, особенно для плоских и легкодоступных поверхностей среднего размера, таких как заборы, двери и мебель. -
Характеристики
Материал щетины
Синтетический
Цвет ворса
Бежевый
Материал рукоятки
Древесина
Материал обжимной гильзы
Белая жесть
Длина ворса
48 мм
Ширина
40 мм
Толщина
19 мм
Подходит для типа краски
Лак и краски на основе растворителя
-
Кисть плоская WURTH LM светлая Размер: 93,9 кб