Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Ролик нейлоновый ECONOMY DW 250х51мм

Артикул: 069303825
Ролик нейлоновый ECONOMY DW 250х51мм

Ролик нейлоновый ECONOMY DW 250х51мм

Артикул:069303825

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Валик малярный DW ECONOMY для дисперсий и красок для стен

    Недорогой малярный валик Vestan из полиэстера для удобства работы

    Высокая производительность поверхности
    Очень пушистый и впитывающий чехол валика обеспечивает хорошее впитывание краски и быструю работу

    Область применения
    Подходит для простых малярных работ, особенно с дисперсиями и красками для стен

    Примечание
    • Сменный валик для малярного валика DW ECONOMY Со съемным кронштейном для дисперсий и красок для стен
    • Роликовый подшипник имеет диаметр 6 мм и поэтому устанавливается только на соответствующий кронштейн

  • Характеристики

    Ширина

    250 мм

    Высота ворса

    18 мм

    Внешний диаметр

    51 мм

    Внутренний диаметр

    41 мм

    Подходит для типа краски

    Дисперсионная краска