Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Ванночка для краски WUMAX 25 см

Артикул: 1693012025
Ванночка для краски WUMAX 25 см

Ванночка для краски WUMAX 25 см

Артикул:1693012025

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Ванночка для краски

    Изготовлена из полипропилена
    можно легко удалить остатки краски после завершения покраски.

    Устойчива к воздействию растворителей
    Она идеально подходит для всех видов декоративных и масляных красок.

    Устойчива к растрескиванию.

    Идеально подходит для любых малярных работ.

    Удобна в использовании в течение длительного времени.

    Профилированное дно
    Валики и кисти не накапливают краску, что позволяет более эффективно окрашивать стены.

    Применение
    Ванночка для краски представляет собой универсальную емкость для распределения краски при проведении ремонтных, строительных и реконструкционных работ.
  • Характеристики
    • Материал: Полипропилен
    • Дно: Профилированное
    • Ширина: 25 см
    • Длина: 31 см