Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Шпатели

Артикул: 1695941025
Шпатель WUMAX зубчатый нержавеющая сталь 10/250 мм

Шпатель WUMAX зубчатый нержавеющая сталь 10/250 мм

Артикул:1695941025

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Шпатель зубчатый предназначен для ремонтно-строительных работ.
    Используется для укладки плитки.

    Равномерно распределяет штукатурные смеси и клеевые растворы по поверхности.

    Отличается прочностью и долговечностью
    Обладает стойкостью к механическим повреждениям.

    Нержавеющая сталь
    Полотно выполнено из нержавеющей стали, которая обеспечивает продолжительный срок эксплуатации.

    Применение шпателя с зубчатой рабочей поверхностью обусловлено необходимостью в оптимальной толщине клеевого раствора, наносимого на облицовочный материал, что приводит к улучшению эффективности и качества облицовочных работ, позволяет экономить клеевой раствор.

    Выбор шпателя зависит от уровня кривизны стен – чем больше кривизна, тем большие по размерам зубцы должны быть.

    Однокомпонентная рукоятка.

    Применение

    Для мелкой плитки, такой как 20 х 20 см например, используют гребёнку с зубом 6 мм.
    • Слой клея при нанесении под 45° при укладке плитки - 2,1мм, расход клея 3,5 кг/м2.
    • Слой клея при нанесении под 60° при укладке плитки - 2,6мм, расход клея 4,4 кг/м2.
    Для крупноформатной плитки 30 х 30 см и больше используют уже гребёнку с размером зубьев 8 мм.
    • Слой клея при нанесении под 45° при укладке плитки - 2,8мм, расход клея 4,7 кг/м2.
    • Слой клея при нанесении под 60° при укладке плитки - 3,5мм, расход клея 5,9 кг/м2.
  • Технические характеристики
    • Тип: Фасадный
    • Исполнение: Зубчатый
    • Материал полотна: Нержавеющая сталь
    • Толщина лезвия: 0,5 мм
    • Ширина лезвия: 250 мм
    • Ширина зуба: 10 мм
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять