Ветошь (белая) мин. к отгрузке 10 кг
Ветошь (белая) мин. к отгрузке 10 кг
Артикул:1899800227
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеУниверсальный протирочный материал
Входящие изделия:
- Представляет собой хлопчатобумажную ткань высшего сорта белого цвета.
- Лоскуты:
Изображение/Применение
Отлично подходит для обработки поверхностей под окраску, для типографских работ, не оставляет ворса. Используется в химической промышленности при работе с агрессивными реагентами, красками, растворителями. Применяется для мойки окон, панарамных дверей и полимерных поверхностей. Может использоваться для уборки, удаления и сбора пыли, грязи, воды, масел, смазок, воска, лаков. Широко применяется на предприятиях различных отраслей. Хорошая впитываемость. Можно использовать многократно.
Внимание
- Этот продукт не новый, и в результате возможны незначительные отклонения в составе товара.
-
Технические характеристики
- Упаковка: Пластиковый мешок
- Длина х Ширина х Высота: 40 х 45 х 20 см
- Цвет: Белая
- Вес упаковки: 10 кг
-
Ветошь (белая) Размер: 1,4 мб






















