Перчатки нитриловые, черные, р-р XL
Перчатки нитриловые, черные, р-р XL
Артикул:0899470372
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
ОписаниеНепроницаемые для жидкости одноразовые нитриловые перчатки
- Совместимы с пищевыми продуктами
- Производятся без применения силикона
- Не содержат протеинов латекса, которые могут вызвать аллергию
- Неопудренные
- Двусторонние
На пальцах: 0,11 – 0,16 мм, на ладони: 0,09 – 0,12 мм, на манжете: 0,06 - 0,09 мм
Примечание
Без содержания протеинов латекса, которые могут вызвать аллергию
Область применения
Автомобилестроение, лаборатории, обработка пищевых продуктов, фармацевтическая и химическая промышленность, электротехника, декорирование, окрашивание распылением и полировка, мойка и техническое обслуживание -
Характеристики
- Цвет: Черный цвет
- Размер: XL
- Материал: Нитрил
- Внутренняя отделка: Неопудренные; Хлорированные
- Стандарт: EN 374; 420
- Категория: 3
- Длина: 240 мм
- Толщина материала: 0,12 мм
- Допустимое отклонение, толщина материала (+/-): 0,01 мм