Перчатки одноразовые
Перчатки нитриловые химстойкие, р-р 10
Артикул:0899414110
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПерчатки для химической защиты, изготовленные из нитрила с хлопковой подкладкой для дополнительного комфорта.
100% водонепроницаемый, безопасный для использования в пищевой промышленности.
Ромбовидная структура поверхности всей перчатки
Не содержат силикон
Область примененияОбработка химикатов, нефтехимии, автомобильной промышленности, полиграфии и пищевой промышленности. -
Технические характеристики
Размер
10
Материал
Нитрил
Подкладка
Хлопковое напыление
Стандарты
EN 420, EN 388, EN 374
Категория
III
Длина
330 мм
Толщина материала
0,38 мм
Допуск, толщина материала (+/-)
0,03 мм
Цвет
Зеленый
Количество в упаковке
12 шт
-
Перчатки нитриловые химстойкие Размер: 195,8 кб
























