Перчатки нитриловые, одноразовые, р-р М
Перчатки нитриловые, одноразовые, р-р М
Артикул:089947001
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЗащитные перчатки нитриловые, одноразовые
Непроницаемые для воды перчатки, совместимые с пищевыми продуктами- Неопудренные
- Производятся без применения силикона
- В практичном одноразовом диспенсере
- Работы в лаборатории
- Обработка пищевых продуктов
- Общественное питание
- Фармацевтическая и химическая промышленность, электротехника
- Декорирование, окрашивание распылением и полировка
- Мойка и техническое обслуживание
- Работы в мастерской
-
Характеристики
Цвет
Синий
Размер
M
Материал
Нитрил
Внутренняя отделка
Неопудренные
ХлорированныеСтандарты
EN 374, EN 420
Категория
3
Длина
240 мм
Толщина материала
0,10 мм
Допустимое отклонение, толщина материала (+/-)
0,01 мм
Количество перчаток
100 шт.
-
Перчатки нитриловые, одноразовые Размер: 234,4 кб