Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Перчатки Blue nitrile (манжет трикотажный) р. 9

Артикул: 0899413109
Перчатки Blue nitrile (манжет трикотажный) р. 9

Перчатки Blue nitrile (манжет трикотажный) р. 9

Артикул:0899413109

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Перчатки полностью облитые нитрилом с прорезиненой манжетой
    • Нитриловое покрытие на плотном хлопковом трикотаже, с прорезиненой манжетами
    • Свободный доступ воздуха благодаря свободной тыльной стороне
    • Высокая устойчивость и истиранию
    • Отталкивающие жидкость, не пропускают масло и смазку
    • Очень хорошие сцепные характеристики в сухом состоянии
    Область применения
    • Для работы в условиях сильного воздействия масел и смазок, например, на автозаправочных станциях и строительных площадках.
    • Для легких и средних механических нагрузок, для строительных и ремонтных работ и технического обслуживания, легких кузовных работ, автомобильной промышленности, обслуживания легковых и грузовых автомобилей, установки сантехнического оборудования

  • Характеристики

    Размер 

    9

    Материал подкладки

    Хлопковый трикотаж

    Материал покрытия

    Нитрил

    Стандарт

    EN 388

    Категория 

    II

    Цвет 

    Белый
    Синий