Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Перчатки трикотаж. WUMAX х/б, ПВХ, 5 нитей, 7,5 класс, 216 текс, черные

Артикул: 2899400133
Перчатки трикотаж. WUMAX х/б, ПВХ, 5 нитей, 7,5 класс, 216 текс, черные

Перчатки трикотаж. WUMAX х/б, ПВХ, 5 нитей, 7,5 класс, 216 текс, черные

Артикул:2899400133

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Удобные мягкие трикотажные перчатки с точками из ПВХ — покрытия.

    Удлинённая манжета

    Брендированное противоскользящее точечное покрытие из ПВХ на стороне ладони и на пальцах.

    Область применения
    • Выдерживают легкие механические нагрузки
    • Сортировочные и комплектовочные работы
    • Ремонт и обслуживание
    • Простая сборка и легкие механические операции
  • Характеристики

    Класс вязки

    7,5

    Количество нитей

    5

    Толщина волокон и нитей

    216 текс

    Цвет

    Черный