Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Перчатки защитные от минимальных рисков, White PU, р.11

Артикул: 0899401111
Перчатки защитные от минимальных рисков, White PU, р. 11

Перчатки защитные от минимальных рисков, White PU, р.11

Артикул:0899401111

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Легкие и гибкие перчатки обеспечивающие превосходную тактильную чувствительность.
    • Легкие, тонкие, комфортные перчатки
    •  Бесшовная круговая вязка
    Трикотажная подкладка из полиэстера

    Легкое полиуретановое покрытие на ладони
    Хорошая вентиляция благодаря отсутствию покрытия с внешней стороны ладони

    Тонкая поверхность и отличная гибкость
    •  Высокая эластичность
    •  Хорошо держатся на руке
    •  Комфорт при длительном ношении
    •  Отличное прилегание к руке
    Уровень производительности EN388:2016: 2121X

    Область применения
    Точная сборка/прецизионная обработка и обработка мелких деталей в сухих и слегка маслянистых средах/электромеханика/упаковка и хранение, и т. д.
  • Технические характеристики

    Размер

    11

    Класс вязки

    13

    Основа

    Нить из полиэстера

    Покрытие

    Полиуретан

    Стандарты

    EN 388

    Категория

    II

    Цвет

    Белый

Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять