Перчатки трикотаж. WUMAX х/б, ПВХ, 5 нитей, 10 класс, 132текс, белые
Перчатки трикотаж. WUMAX х/б, ПВХ, 5 нитей, 10 класс, 132текс, белые
Артикул:2899400134
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПерчатки трикотажные WUMAX х/б, ПВХ, 5 нитей, 10 класс, 132 текс., белые
-
Характеристики
Количество нитей
5
Класс вязки
10
Плотность вязки
132 текс
Цвет
Белый
Нормы
EN 388
-
Перчатки трикотаж. WUMAX хб, ПВХ Размер: 469,4 кб