Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Перчатки защитные Tigerflex Plus, р-р 9

Артикул: 0899411019
Перчатки защитные Tigerflex Plus, р-р 9

Перчатки защитные Tigerflex Plus, р-р 9

Артикул:0899411019

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 12

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Перчатки Tigerflex Plus
    • Безопасны для кожи, бесшовная круговая вязка, ткань на основе нейлона / лайкры Lycra® (плотность 15)
    • Ладонная часть покрыта вспененным нитрилом и дополнительным слоем нитрила Tiger Grip
    • Воздухопроницаемость позволяет коже дышать
    • Комфортны в использовании
    • Мягкая нейлоновая ткань нового типа и плотная посадка обеспечивают превосходный обхват и ловкость движений
    • Эластичные манжеты
    Область применения
    • Работы низкой и средней сложности, для которых требуется хороший захват и высокая степень гибкости
    • Универсальны для всех квалифицированных производственных и промышленных работ
    • Идеальны для работ в мастерских, операций по установке, механических и кузовных работ
    • Сопровождение грузов, транспортировка и складские работы
    • Работа с ручным инструментом и оборудованием
  • Характеристики

    Размер

    9

    Класс вязки

    15

    Материал подкладки

    Нейлон

    Материал покрытия

    Вспененный нитрил

    Стандарты

    EN 388, EN 420

    Категория

    2