Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Защитные перчатки "Comfort" размер 9

Артикул: 0899400609
Защитные перчатки "Comfort" размер 9

Защитные перчатки "Comfort" размер 9

Артикул:0899400609

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Легкие тонкие дышащие перчатки для сборки
    • Основа из тонкого нейлонового трикотажа
    • Дышащее полиуретановое покрытие
    • Превосходная эластичность
    • Прекрасное прилегание
    • Комфортны в использовании
    Область применения
    • Идеальны для выполнения мелких точных работ
    • Для легких сборочных работ
    • Сборка электрических и электронных компонентов
    • Бытовое применение
    • Автомобилестроение и производство деталей машин
    • Окрашивание и декорирование
    • Ремонт интерьера
  • Характеристики

    Размер

    9

    Класс вязки

    15

    Материал подкладки

    Полиамид

    Материал покрытия

    Полиуретан

    Стандарты

    EN 388, EN 420

    Категория

    II