Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Защитные перчатки "механик", размер 8

Артикул: 0899400529
Защитные перчатки от минимальных рисков,"механик", размер 8

Защитные перчатки "механик", размер 8

Артикул:0899400529

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Универсальные перчатки с высокой устойчивостью к механическим нагрузкам и специальной поверхностью, обеспечивающей хорошие сцепные в сухих и влажных условиях
    • Превосходная гибкость, подходят для мелкой сборки
    • Хорошая устойчивость к механическим повреждениям
    • Специальная поверхность, обеспечивающая отличные сцепные характеристики
    • Приятные на ощупь бесшовные перчатки круговой вязки из нейлона
    • Покрытие из высококачественного натурального латекса, свободная тыльная часть отлично пропускает воздух
    Область применения
    • Любые действия, для которых необходимы хорошие сцепные характеристики и тактильная чувствительность
    • Для легких и средних операций по сборке и в мастерской
    • Отлично подходят для механических работ
    • Замена шин
    • Производство и обслуживание автомобилей
    • Кузовные работы
    • Для средних нагрузок при сортировке, упаковке и работе в складских помещениях
    • Операции с грузами
    • Работы с легкой и средней нагрузкой в строительстве, в том числе ремонт интерьера
  • Характеристики
    • Размер: 8
    •  Класс вязки: 15
    •  Материал облицовки: Полиамид
    •  Покрытие материала: Натуральный каучук, рифленое покрытие
    •  Стандарт:
    •  Категория: 2